text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Stahlwille Podwójny podnośnik ssący


nasadka ssąca #O, 120 mmmechaniczne działanie z blokadą bezpieczeństwaspecjalny ABS-tworzywo sztuczne odporne na oleje i kwasyz otworami na pasek w uchwycieudźwig 30 kg

Numer artykułu G1300.010.352
Średnica głowicy (mm) 120
Materiał Tworzywo sztuczne
Maks. nośność (kg) 30
Średnica tarczy ssącej (mm) 120
Liczba głowic 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica głowicy (mm) 120
Materiał Tworzywo sztuczne
Maks. nośność (kg) 30
Średnica tarczy ssącej (mm) 120
Liczba głowic 2
Ruchoma głowica Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 1255
Type Suction Jack

Opis

nasadka ssąca #O, 120 mmmechaniczne działanie z blokadą bezpieczeństwaspecjalny ABS-tworzywo sztuczne odporne na oleje i kwasyz otworami na pasek w uchwycieudźwig 30 kg

Numery artykułów

Numer artykułu G1300.010.352
EAN 4018754090822
UBB 203187003801
UNSPSC 47131824
Artykuł producenta nr 74280005
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.