text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nożyce do cięcia cyny wersja lewa L.260mm


dźwignia wspomagana sprężyną do samoczynnego otwierania cięcie przy dużych obciążeniach: blacha stalowa do 1,8 mm lub blacha ze stali nierdzewnej do 1,2 mm

Numer artykułu G1280.001.770
Długość (mm) 260
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1.8
Model prosty Tak
Marka Stahlwille
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 260
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1.8
Model prosty Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 528
Type Tin Snip

Opis

dźwignia wspomagana sprężyną do samoczynnego otwierania cięcie przy dużych obciążeniach: blacha stalowa do 1,8 mm lub blacha ze stali nierdzewnej do 1,2 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G1280.001.770
EAN 4018754046997
UBB 203106008931
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 75230001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.