text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nożyce do blachy wersja do cięcia w lewo L.260mm


dźwignia wspomagana sprężyną do samoczynnego otwierania cięcie przy dużych obciążeniach: blacha stalowa do 1,8 mm lub blacha ze stali nierdzewnej do 1,2 mm

Numéro d'article G1281.001.770
Długość (mm) 260
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1.8
Model prosty Tak
Marka Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Długość (mm) 260
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1.8
Model prosty Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 483
Kod towaru 82033000
Type Tin Snip

La description

dźwignia wspomagana sprężyną do samoczynnego otwierania cięcie przy dużych obciążeniach: blacha stalowa do 1,8 mm lub blacha ze stali nierdzewnej do 1,2 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G1281.001.770
EAN 4018754047017
UBB 203104014584
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 75240001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.