text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz dynamometryczny Stahlwille 73NM NM/15


Numer artykułu G0644.201.501
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 298.5
Rozmiar złącza 1/2 cala
Moment dokręcania (Nm) 2 - 15
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 298.5
Rozmiar złącza 1/2 cala
Moment dokręcania (Nm) 2 - 15
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 548
Kod towaru 8204110000
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu G0644.201.501
EAN 4018754163830
UBB 500503845496
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50240015
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.