text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz dynamometryczny 730N/20 40-200 Nm 14 x 18 mm Spline


mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numer artykułu G0603.300.020
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 467
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 40 - 200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 467
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 40 - 200
Szerokość głowicy (mm) 28
Rozmiar połączenia (mm) 14
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Tak
Przedłużenie długości (mm) 25
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 23
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 1260
Kod towaru 8204110000
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numery artykułów

Numer artykułu G0603.300.020
EAN 4018754139545
UBB 500503929712
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50181020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.