text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mirror 13120/N


podświetlana (LED) i z bateriami (ok. 150 godzin świecenia)do kontroli wielu rodzajów spoinźródło światła LED może być odłączone i używane jako oddzielna latarkawklęsłe lusterko zapewnia 5-krotne powiększeniez nieskręcającym się drążkiem teleskopowym o owalnym przekroju

Numer artykułu G1567.013.121
Rozkładany Tak
Z oświetleniem Tak
Maks. długość (mm) 750
Z przegubem Tak
Z wałkiem giętkim Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozkładany Tak
Z oświetleniem Tak
Maks. długość (mm) 750
Z przegubem Tak
Z wałkiem giętkim Tak
Lusterko powiększające Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 235
Type Telescopic Mirror

Opis

podświetlana (LED) i z bateriami (ok. 150 godzin świecenia)do kontroli wielu rodzajów spoinźródło światła LED może być odłączone i używane jako oddzielna latarkawklęsłe lusterko zapewnia 5-krotne powiększeniez nieskręcającym się drążkiem teleskopowym o owalnym przekroju

Numery artykułów

Numer artykułu G1567.013.121
EAN 4018754182367
UBB 500511626136
UNSPSC 27111814
Artykuł producenta nr 77480002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.