text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mirror 12921M 1.1/4


nietłukące się lusterka wykonane ze stali nierdzewnej (zapobiega FOD)brak połączeń śrubowych (zapobiega FOD)odporne na rdzę ramię teleskopowe ze stali nierdzewnejuniwersalny przegub (działanie 180°), samonapinającyspecjalny uchwyt z tworzywa sztucznego zapewnia pewny chwyt i bezpieczną pracę, odporny na chemikalia

Referência G1566.317.001
Rozkładany Tak
Z oświetleniem Nie
Maks. długość (mm) 699
Z przegubem Tak
Z wałkiem giętkim Tak
Embalado por 1

Especificações

Rozkładany Tak
Z oświetleniem Nie
Maks. długość (mm) 699
Z przegubem Tak
Z wałkiem giętkim Tak
Lusterko powiększające Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 56
Kod towaru 82055980
Type Telescopic Mirror

Descrição

nietłukące się lusterka wykonane ze stali nierdzewnej (zapobiega FOD)brak połączeń śrubowych (zapobiega FOD)odporne na rdzę ramię teleskopowe ze stali nierdzewnejuniwersalny przegub (działanie 180°), samonapinającyspecjalny uchwyt z tworzywa sztucznego zapewnia pewny chwyt i bezpieczną pracę, odporny na chemikalia

Números do artigo

Referência G1566.317.001
EAN 4018754235834
UBB 500625303606
UNSPSC 27111814
Artigo do fabricante nr 77401032
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.