text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MINI Grzechotka precyzyjna 1/4” Napęd kwadratowy 4,5° Kąt zapadkowy 80-zębów 90mm


wersja krótka 90 mmodwracalna80 zębówz blokadą bezpieczeństwa QuickReleasez rękojeścią stalowądo użytku w ograniczonych przestrzeniach, ponowne zatrzaśnięcie po przesunięciu o 4,5°konstrukcja bez śrub zapobiega uszkodzeniom przez ciała obceDIN 3122/ISO 3315projekt zarejestrowany

Numer artykułu 4C426256
Izolowany Nie
Waga 74
Średnica głowicy (mm) 22.5
Antymagnetyczny Nie
Długość 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Waga 74
Średnica głowicy (mm) 22.5
Antymagnetyczny Nie
Długość 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Rozmiar złącza 1/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Kąt odchylenia do tyłu (°) 4.5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Type 418QR

Opis

wersja krótka 90 mmodwracalna80 zębówz blokadą bezpieczeństwa QuickReleasez rękojeścią stalowądo użytku w ograniczonych przestrzeniach, ponowne zatrzaśnięcie po przesunięciu o 4,5°konstrukcja bez śrub zapobiega uszkodzeniom przez ciała obceDIN 3122/ISO 3315projekt zarejestrowany

Numery artykułów

Numer artykułu 4C426256
EAN 4018754291366
UBB 500696171528
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 11111050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.