text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mechanický nakladač pro momentové šroubováky Měření r.1-10N-m pro snímače 7728-1S


lze přišroubovat k mechanickému nakladači č. 7792kalibrovaný momentový šroubovák se vloží do čtvercového držáku snímače a upevní se pomocí univerzální centrální svorkyruční kolečko zajišťuje kontrolované působení požadované síly na momentový šroubovákdodáváno bez snímače nebo momentového šroubováku

Objednací číslo G0094.007.790
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Max. točivý moment (Nm) 10
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Max. točivý moment (Nm) 10
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 9500
Type Test Attachment

Popis

lze přišroubovat k mechanickému nakladači č. 7792kalibrovaný momentový šroubovák se vloží do čtvercového držáku snímače a upevní se pomocí univerzální centrální svorkyruční kolečko zajišťuje kontrolované působení požadované síly na momentový šroubovákdodáváno bez snímače nebo momentového šroubováku

Čísla materiálu

Objednací číslo G0094.007.790
EAN 4018754155569
UBB 500504174896
UNSPSC 27111739
Výrobní číslo položky 58521090
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.