Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
1P146814
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
Stahlwille MANOSKOP 730 Torque Wrench 14 x 18mm 60-300Nm 520mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1P146814
Całkowita długość (mm)
500
Rozmiar złącza
14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
60 - 300
Regulacja wielkości kroku (Nm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
500
Rozmiar złącza
14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
60 - 300
Regulacja wielkości kroku (Nm)
10
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
4
Z podziałką
Tak
Marka
Stahlwille
O (max.)
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
element pomiarowy jest obciążony tylko podczas przyłożenia siły, nie ma potrzeby ręcznego resetowania do zeramontaż na wymienne wkładki/narzędziaQuickRelease blokada bezpieczeństwa (rozmiary 5-65)szybkie ustawianie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie (rozmiary 5-65)ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z wgłębieniem na kciuk zoptymalizowana wypukła rękojeść do pracy bez naprężeń podwójny sygnał stop podwójna skala N-m/ft-lb i N-m/in-lb (rozmiary 5-80)na życzenie dostępna również wersja tylko N-m bez podwójnej skali (rozmiary 5-65)może być stosowany do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek dowolna siła przyłożona do narzędzia po „kliknięciu” lub przyłożona w kierunku przeciwnym do bieżącej funkcji - np. np. siłowe poluzowanie zakleszczonej śruby - nie działa na mechanizm spustowy i nie może spowodować jego uszkodzenia kalibracja przy użyciu jednostki kalibracyjnej perfectControl® nr 7794 lub systemu kalibracyjnego nr 7706. Ponowna regulacja nie wymaga demontażucertyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017wartość odchylenia wyświetlacza ± 4%
Numery artykułów
Numer artykułu
1P146814
EAN
4018754324071
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
50184030