text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 730 Serwisowy klucz dynamometryczny 9 x 12 mm z napędem kwadratowym 70-350 cali i funtów 223 mm


element pomiarowy jest obciążony tylko podczas przyłożenia siły, nie ma potrzeby ręcznego resetowania do zeramontaż na wymienne wkładki/narzędziaQuickRelease blokada bezpieczeństwa (rozmiary 5-65)szybkie ustawianie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie (rozmiary 5-65)ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z wgłębieniem n

Numer artykułu 0P596774
Model z wkrętakiem Nie
Marka Stahlwille
O (max.) MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK
Pakowane po 1

Specyfikacje

Model z wkrętakiem Nie
Marka Stahlwille
O (max.) MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK

Opis

element pomiarowy jest obciążony tylko podczas przyłożenia siły, nie ma potrzeby ręcznego resetowania do zeramontaż na wymienne wkładki/narzędziaQuickRelease blokada bezpieczeństwa (rozmiary 5-65)szybkie ustawianie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie (rozmiary 5-65)ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z wgłębieniem na kciukszkło powiększające zintegrowane w okienku wyświetlaczazoptymalizowana wypukła rękojeść zapewniająca pracę bez naprężeńdwukrotny sygnał stoppodwójna skala N-m/ft-lb i N-m/in-lb (rozmiary 5-80)na życzenie dostępna również wersja tylko N-m bez podwójnej skali (rozmiary 5-65)można zastosować do dokręcania w prawo lub w lewo, obracając wkładki dowolna siła przyłożona do narzędzia po „kliknięciu” lub przyłożona w kierunku przeciwnym do bieżącej funkcji - np. np. siłowe poluzowanie zakleszczonej śruby - nie działa na mechanizm spustowy i nie może spowodować jego uszkodzenia kalibracja za pomocą jednostki kalibracyjnej perfectControl® nr 7794 lub systemu kalibracyjnego nr 7706. Ponowna regulacja nie wymaga demontażu.certyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017wartość odchylenia wyświetlacza ± 4%

Numery artykułów

Numer artykułu 0P596774
EAN 4018754292691
UBB 500696176576
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 50584004
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.