text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 730 Serwisowy klucz dynamometryczny 9 x 12 mm z napędem kwadratowym 17,5-87,5 cala 179 mm


blokada bezpieczeństwa QuickRelease (rozmiary 5-65)szybkie ustawianie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie (rozmiary 5-65)ergonomiczna konstrukcja, antypoślizgowy regulator z wgłębieniem na kciukszkło powiększające zintegrowane w okienku wyświetlaczazoptymalizowana wypukła rękojeść zapewniająca pracę bez naprężeńdwukrotny sygnał stoppo

Numer artykułu 8T914102
Model z wkrętakiem Nie
Marka Stahlwille
O (max.) MANOSKOP
Type 730A/2-1 QUICK
Pakowane po 1

Specyfikacje

Model z wkrętakiem Nie
Marka Stahlwille
O (max.) MANOSKOP
Type 730A/2-1 QUICK

Opis

blokada bezpieczeństwa QuickRelease (rozmiary 5-65)szybkie ustawianie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie (rozmiary 5-65)ergonomiczna konstrukcja, antypoślizgowy regulator z wgłębieniem na kciukszkło powiększające zintegrowane w okienku wyświetlaczazoptymalizowana wypukła rękojeść zapewniająca pracę bez naprężeńdwukrotny sygnał stoppodwójna skala N-m/ft-lb i N-m/in-lb (rozmiary 5-80)na życzenie dostępna również wersja tylko N-m bez podwójnej skali (rozmiary 5-65)można zastosować do dokręcania w prawo lub w lewo, obracając wkładki dowolna siła przyłożona do narzędzia po „kliknięciu” lub przyłożona w kierunku przeciwnym do bieżącej funkcji - np. np. siłowe poluzowanie zakleszczonej śruby - nie działa na mechanizm spustowy i nie może spowodować jego uszkodzenia kalibracja za pomocą jednostki kalibracyjnej perfectControl® nr 7794 lub systemu kalibracyjnego nr 7706. Ponowna regulacja nie wymaga demontażu.certyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017wartość odchylenia wyświetlacza ± 4%

Numery artykułów

Numer artykułu 8T914102
EAN 4018754292677
UBB 500696176162
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 50584001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.