text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Stahlwille Młotek plastikowy L.265mm 235g 65Shore


Z wymiennymi główkami wykonanymi z odpornego na uderzenia octanu celulozy i jesionowym trzonkiem

Numer artykułu G1252.270.001
Konstrukcja Plastic hammer
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 265
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 27
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Plastic hammer
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 265
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 27
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga całkowita (g) 235
Wymienna końcówka Tak
Materiałowa głowica Inny
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Nie
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 230
Kod towaru 3926909790
Type Soft-Face Hammer

Opis

Z wymiennymi główkami wykonanymi z odpornego na uderzenia octanu celulozy i jesionowym trzonkiem

Numery artykułów

Numer artykułu G1252.270.001
EAN 4018754041305
UBB 203112038872
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 70160027
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.