text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Młotek do mieszanek gumowych L.380mm 1220g 90Shore


Wykonane z twardej gumy o twardości ok. 90 w skali Shore'a zgodnie z normą DIN 5128-90.

Numer artykułu G1250.950.001
Konstrukcja Gumowy młotek
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 380
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gumowy młotek
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 380
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 90
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga całkowita (g) 1220
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Guma
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Nie
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 1190
Type Rubber Composite Mallet

Opis

Wykonane z twardej gumy o twardości ok. 90 w skali Shore'a zgodnie z normą DIN 5128-90.

Numery artykułów

Numer artykułu G1250.950.001
EAN 4018754041268
UBB 203112038385
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 70140004
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.