text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Lampy robocze 13132


profesjonalna aluminiowa lampa słupkowa z wysokowydajnym systemem odbłyśników, do 130 lumenów i zasięgiem światła 75 mobudowa wykonana z aluminium lotniczegoz praktycznym klipsemczas świecenia do 4 godzinklasa ochrony IP 54w zestawie 2 baterie AAA 1,5 V

Artikelnummer 8J347311
Konstrukcja Światło długopisu
Kolor obudowy Czarny
Akumulator Nie
ANSI AAA
Długość (mm) 138
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Światło długopisu
Kolor obudowy Czarny
Akumulator Nie
ANSI AAA
Długość (mm) 138
Materiał Aluminium
Typ lampy Inny
Stopień ochrony (IP) IP54
Ze źródłem światła Tak
Typ akumulatora Micro
Waga całkowita (g) 55.5
Liczba baterii 2
Z bateriami Tak
Marka Stahlwille
Kod towaru 85131000
Type Pen Light Torch

Omschrijving

profesjonalna aluminiowa lampa słupkowa z wysokowydajnym systemem odbłyśników, do 130 lumenów i zasięgiem światła 75 mobudowa wykonana z aluminium lotniczegoz praktycznym klipsemczas świecenia do 4 godzinklasa ochrony IP 54w zestawie 2 baterie AAA 1,5 V

Artikelnummers

Artikelnummer 8J347311
EAN 4018754341375
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 77490014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.