text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucze dynamometryczne 71 /80


typ wskaźnikamontaż na wymienne narzędzia nasadowewszystkie narzędzia nasadowe 14 x 18 mm mogą być również używane z adapterem narzędzi nasadowych nr 7370/80 (maks. 650 N-m)podwójna skala N-m/ft-lbsskala wykonana jest z luminescencyjnej, jasnożółtej specjalnej folii umożliwiającej wyraźne odczyty nawet w warunkach słabego oświetleniauchwyt ze zintegrowa

Numer artykułu G0612.000.080
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 1048
Rozmiar złącza Inny
Moment dokręcania (Nm) 160 - 800
Rozmiar połączenia (mm) 28
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 1048
Rozmiar złącza Inny
Moment dokręcania (Nm) 160 - 800
Rozmiar połączenia (mm) 28
Podziałka skali dokładności (Nm) 10
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 2300
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

typ wskaźnikamontaż na wymienne narzędzia nasadowewszystkie narzędzia nasadowe 14 x 18 mm mogą być również używane z adapterem narzędzi nasadowych nr 7370/80 (maks. 650 N-m)podwójna skala N-m/ft-lbsskala wykonana jest z luminescencyjnej, jasnożółtej specjalnej folii umożliwiającej wyraźne odczyty nawet w warunkach słabego oświetleniauchwyt ze zintegrowanym kompensatorem siłyelementem pomiarowym jest płytka zginająca umieszczona w uchwyciez zabezpieczeniem przed przeciążeniemmożliwość dokręcania w prawo lub w lewo poprzez przekręcenie kluczakalibracja za pomocą jednostki kalibracyjnej perfectControl® nr 7794 lub systemu kalibracyjnego nr 7706. Regulacja bez demontażucertyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017dostarczany w woreczku tekstylnymwartość odchylenia na wyświetlaczu ± 4%wartość odchylenia na wyświetlaczu ± 4%

Numery artykułów

Numer artykułu G0612.000.080
EAN 4018754104581
UBB 500501375173
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50030080
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.