text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Stahlwille Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN-RATCH 17 szerokość między płaskownikami 8 mm długość 144


odwracalne zęby dwu-sześciokątne72 do pracy w ciasnych przestrzeniach, wąski kąt zapadki wynoszący tylko 5° przesunięcie końca pierścienia o 15°C stal stopowa chromowa, chromowana

Numer artykułu
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Z korbą Tak
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 144
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 8
Ochrona powierzchni Chromowane
Z korbą Tak
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 8
Model z grzechotką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 43
Kod towaru 8204110000
Type Combination Wrench

Opis

odwracalne zęby dwu-sześciokątne72 do pracy w ciasnych przestrzeniach, wąski kąt zapadki wynoszący tylko 5° przesunięcie końca pierścienia o 15°C stal stopowa chromowa, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0270.080.004
EAN 4018754239139
UBB 500623923579
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 41170808

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.