text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz płasko-oczkowy podwójny MOTOR 10 24 x 27 mm długość 280 mm chromowany


Doskonała sztywność zginania i dobry chwyt dzięki podwójnemu profilowi T w środkowej częściMateriał jest skoncentrowany tylko w obciążonych punktach, aby chronić przed ryzykiem złamaniaWyjątkowo sprężysty, a jednocześnie bardzo smukły i lekkiNajściślejsze tolerancje w szczękach klucza zapobiegają zakleszczeniu i poślizgowiWysokiej jakości matowa, przyja

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 280
Rozmiar klucza duży (mm) 27
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 280
Rozmiar klucza duży (mm) 27
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Marka Stahlwille
Type 10 24 X 27

Opis

Doskonała sztywność zginania i dobry chwyt dzięki podwójnemu profilowi T w środkowej częściMateriał jest skoncentrowany tylko w obciążonych punktach, aby chronić przed ryzykiem złamaniaWyjątkowo sprężysty, a jednocześnie bardzo smukły i lekkiNajściślejsze tolerancje w szczękach klucza zapobiegają zakleszczeniu i poślizgowiWysokiej jakości matowa, przyjazna dla skóry powierzchnia bez ostrych narożników i krawędziStal stopowa chromowa, chromowanaZgodność z normami DIN 3110 i ISO 10102

Numery artykułów

Numer artykułu G0220.024.027
EAN 4018754018000
UBB 203120163951
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 40032427

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.