text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz oczkowy dwustronny OPEN-RING 24 27 x 36 mm 300 mm z podwójnym sześciokątem


metryczna szerokość płaskowników10° kątowe z podwójnym sześciokątemDIN 3118/ISO 3318mocna, smukła i lekka konstrukcjaniezwykle sprężyste i trwałeokrągłe wykończenieSTAHLWILLE zapewniające przyjemne, antypoślizgowe odczuciekute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejchrom stopowy, chromowany

Referência
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 300
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Rozmiar klucza mały (mm) 27
Model z pojedynczym kluczem Nie
Embalado por 1

Especificações

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 300
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Rozmiar klucza mały (mm) 27
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model otwarty Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 414
Kod towaru 8204110000
Type Ring Spanner

Descrição

metryczna szerokość płaskowników10° kątowe z podwójnym sześciokątemDIN 3118/ISO 3318mocna, smukła i lekka konstrukcjaniezwykle sprężyste i trwałeokrągłe wykończenieSTAHLWILLE zapewniające przyjemne, antypoślizgowe odczuciekute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejchrom stopowy, chromowany

Números do artigo

Referência G0275.027.036
EAN 4018754022014
UBB 203120208194
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41082736

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.