text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Stahlwille Klucz oczkowy dwustronny OPEN-RING 24 19 x 22 mm 230 mm z podwójnym sześciokątem


metryczna szerokość płaskowników10° kątowe z podwójnym sześciokątemDIN 3118/ISO 3318mocna, smukła i lekka konstrukcjaniezwykle sprężyste i trwałeokrągłe wykończenieSTAHLWILLE zapewniające przyjemne, antypoślizgowe odczuciekute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejchrom stopowy, chromowany

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 230
Rozmiar klucza duży (mm) 22
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 230
Rozmiar klucza duży (mm) 22
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model otwarty Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 202
Kod towaru 8204110000
Type Ring Spanner

Opis

metryczna szerokość płaskowników10° kątowe z podwójnym sześciokątemDIN 3118/ISO 3318mocna, smukła i lekka konstrukcjaniezwykle sprężyste i trwałeokrągłe wykończenieSTAHLWILLE zapewniające przyjemne, antypoślizgowe odczuciekute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejchrom stopowy, chromowany

Numery artykułów

Numer artykułu G0275.019.022
EAN 4018754021970
UBB 203120172606
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 41081922

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.