text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz dynamometryczny MANOSKOP® 755R/1 1/4 cala 1,5-12,5 Nm Spline


Do pracy na przenośnikach taśmowych lub w produkcji seryjnej. Brak skali regulacyjnej, dlatego wymagana jest regulacja za pomocą sprzętu testowego, np. za pomocą urządzeń testowych STAHLWILLE nr 7707 W, SmartCheck lub systemów kalibracyjnych nr 7794, nr 7706. Niezależny punkt przyłożenia siłyWyzwalanieZ wbudowaną grzechotką do nasadekPodwójny sygnał sto

Numer artykułu G0608.001.770
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 173.5
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 1.5 - 12.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 173.5
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 1.5 - 12.5
Szerokość głowicy (mm) 22
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Wysokość głowicy (mm) 18
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

Do pracy na przenośnikach taśmowych lub w produkcji seryjnej. Brak skali regulacyjnej, dlatego wymagana jest regulacja za pomocą sprzętu testowego, np. za pomocą urządzeń testowych STAHLWILLE nr 7707 W, SmartCheck lub systemów kalibracyjnych nr 7794, nr 7706. Niezależny punkt przyłożenia siłyWyzwalanieZ wbudowaną grzechotką do nasadekPodwójny sygnał stopuSzczególnie lekki i łatwy w obsłudzeRękojeść i trzon wykonane z kwadratowej rury stalowejDalsze obciążenie po wyzwoleniu lub obciążenia w przeciwnym kierunku działania (maks. do granicy zakresu pomiarowego klucza dynamometrycznego) nie wpływają na mechanizm wyzwalający, co chroni go przed uszkodzeniemNa życzenie z ustawioną wartością wyzwalania (dopłata 10%)Regulacja za pomocą urządzenia testującego klucz dynamometrycznyOdchylenie wyświetlacza ± 4 %

Numery artykułów

Numer artykułu G0608.001.770
EAN 4018754096268
UBB 203198016669
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50100001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.