Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
G0603.312.020
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
Stahlwille Klucz dynamometryczny 730NR/20FK 1/2 cala 40-200 Nm Spline
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
w wytrzymałym plastikowym pudełku (rozmiar 65 w stalowym pudełku) odchylenie wskazania ± 4%
Pełny opis
Numer artykułu
G0603.312.020
Elektroniczny
Nie
Całkowita długość (mm)
513.5
Rozmiar złącza
1/2 cala
Moment dokręcania (Nm)
40 - 200
Szerokość głowicy (mm)
43
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Elektroniczny
Nie
Całkowita długość (mm)
513.5
Rozmiar złącza
1/2 cala
Moment dokręcania (Nm)
40 - 200
Szerokość głowicy (mm)
43
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
4
Z podziałką
Tak
Marka
Stahlwille
O (max.)
MANOSKOP
Type
730NR / 20FK
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
w wytrzymałym plastikowym pudełku (rozmiar 65 w stalowym pudełku) odchylenie wskazania ± 4%
Numery artykułów
Numer artykułu
G0603.312.020
EAN
4018754229390
UBB
500623930665
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
96503120