text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Stahlwille Klucz dynamometryczny 730N/80 160-800 Nm 22 x 28 mm Spline


mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numer artykułu G0603.181.080
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 1178
Rozmiar złącza Inny
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 160 - 800
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 1178
Rozmiar złącza Inny
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 160 - 800
Rozmiar połączenia (mm) 28
Regulacja wielkości kroku (Nm) 50
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Kod towaru 8204110000
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numery artykułów

Numer artykułu G0603.181.080
EAN 4018754239948
UBB 500623930095
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50181080
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.