text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Stahlwille Klucz dynamometryczny 730N/65 130-650 Nm 14 x 18 mm Spline

Numer artykułu G0603.300.065
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 890
Rozmiar złącza 14x18 mm
Moment dokręcania (Nm) 130 - 650
Szerokość głowicy (mm) 30.6

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 890
Rozmiar złącza 14x18 mm
Moment dokręcania (Nm) 130 - 650
Szerokość głowicy (mm) 30.6
Rozmiar połączenia (mm) 14
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Tak
Przedłużenie długości (mm) 25
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Wysokość głowicy (mm) 25.6
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 3300
Kod towaru 8204110000
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numery artykułów

Numer artykułu G0603.300.065
EAN 4018754163991
UBB 500503929977
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50181065
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.