text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz dynamometryczny 730N/10 20-100 Nm 9 x 12 mm Spline


mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numer artykułu G0603.300.010
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 386
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 20 - 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 386
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 20 - 100
Szerokość głowicy (mm) 28
Rozmiar połączenia (mm) 9
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Tak
Przedłużenie długości (mm) 17.5
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 23
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
O (max.) MANOSKOP
Type 730N/10

Opis

mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numery artykułów

Numer artykułu G0603.300.010
EAN 4018754139521
UBB 500503929555
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50181010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.