Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
6N363980
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
Stahlwille Klucz dynamometryczny 730/II65 Fix 130-650 Nm 22 x 28 mm Spline
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6N363980
Całkowita długość (mm)
911
Rozmiar złącza
Inny
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
130 - 650
Regulacja wielkości kroku (Nm)
50
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
911
Rozmiar złącza
Inny
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
130 - 650
Regulacja wielkości kroku (Nm)
50
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Z podziałką
Tak
Marka
Stahlwille
O (max.)
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do pracy w produkcji seryjnejPokrętło regulacyjne można odkręcić po ustawieniu momentu wyzwalającego - w ten sposób zapobiega się niezamierzonej zmianie zadanego momentu obrotowegoDołączona śruba bezpiecznikowa TORX® odporna na manipulacje chroni również przed manipulacją, podobnie jak dołączone plomby samoprzylepne Brak możliwości regulacji bez zerwania plombyWyzwalanieNie wymaga resetowania do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas procesu dokręcaniaMocowanie dla wymiennych końcówek/gniazdQuickRelease blokada bezpieczeństwaSzybka, precyzyjna regulacja dzięki szybkiej regulacji QuickSelectPodwójny sygnał zatrzymaniaŁatwa do odczytania podwójna skala z kolorowym rozróżnieniem odpowiednio N-m/ft-lb i ft-lb/in-lbDokręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara poprzez obracanie końcówek/gniazdCiągłe obciążenie po wyzwoleniu lub obciążenie w kierunku przeciwnym do kierunku pracy, np. np. zakleszczonymi śrubami, nie ma wpływu na mechanizm wyzwalający, który jest chroniony przed uszkodzeniem.2- Uchwyt komponentu z przyjazną dla dłoni zieloną strefą miękką (odporną na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)Kalibracja za pomocą systemu kalibracji perfectControl® nr 7794 lub urządzenia kalibracyjnego nr 7706. W stosownych przypadkachRektyfikacja nie wymaga demontażuCertyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMIW wytrzymałym plastikowym pudełku (rozmiar 80-100 w wytrzymałej stalowej skrzynce)Odchylenie wskazania ± 3%.
Numery artykułów
Numer artykułu
6N363980
EAN
4018754269778
UBB
500654027654
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
96503465