text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz dynamometryczny 730/65 Quick 130-650 Nm 14 x 18 mm Spline

Numer artykułu 6A190810
Całkowita długość (mm) 875
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 130 - 650
Regulacja wielkości kroku (Nm) 20

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 875
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 130 - 650
Regulacja wielkości kroku (Nm) 20
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

element pomiarowy jest obciążony tylko podczas przyłożenia siły, nie ma potrzeby ręcznego resetowania do zeramontaż na wymienne wkładki/narzędziaQuickRelease blokada bezpieczeństwa (rozmiary 5-65)szybkie ustawianie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie (rozmiary 5-65)ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z wgłębieniem na kciuk zoptymalizowana wypukła rękojeść do pracy bez naprężeń podwójny sygnał stop podwójna skala N-m/ft-lb i N-m/in-lb (rozmiary 5-80)na życzenie dostępna również wersja tylko N-m bez podwójnej skali (rozmiary 5-65)może być stosowany do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek dowolna siła przyłożona do narzędzia po „kliknięciu” lub przyłożona w kierunku przeciwnym do bieżącej funkcji - np. np. siłowe poluzowanie zakleszczonej śruby - nie działa na mechanizm spustowy i nie może spowodować jego uszkodzenia kalibracja przy użyciu jednostki kalibracyjnej perfectControl® nr 7794 lub systemu kalibracyjnego nr 7706. Ponowna regulacja nie wymaga demontażucertyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017wartość odchylenia wyświetlacza ± 4%

Numery artykułów

Numer artykułu 6A190810
EAN 4018754268894
UBB 500654024925
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 50184065
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.