Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
0F302884
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
Stahlwille Klucz dynamometryczny 730/65 Fix 130-650 Nm 14 x 18 mm Spline
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0F302884
Całkowita długość (mm)
890
Rozmiar złącza
14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
130 - 650
Regulacja wielkości kroku (Nm)
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
890
Rozmiar złącza
14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
130 - 650
Regulacja wielkości kroku (Nm)
20
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Z podziałką
Tak
Marka
Stahlwille
O (max.)
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do pracy w produkcji seryjnejPokrętło regulacyjne można odkręcić po ustawieniu momentu wyzwalającego - w ten sposób zapobiega się niezamierzonej zmianie zadanego momentu obrotowegoDołączona śruba bezpiecznikowa TORX® odporna na manipulacje chroni również przed manipulacją, a także dołączone plomby samoprzylepne Brak możliwości regulacji bez zerwania plombyWyzwalanieNie wymaga resetowania do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas procesu dokręcaniaMocowanie dla wymiennych końcówek/gniazdQuickRelease blokada bezpieczeństwaSzybka, precyzyjna regulacja dzięki szybkiej regulacji QuickSelectPodwójny sygnał zatrzymaniaŁatwa do odczytania podwójna skala z kolorowym rozróżnieniem odpowiednio N-m/ft-lb i ft-lb/in-lbDokręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara poprzez obracanie końcówek/gniazdCiągłe obciążenie po wyzwoleniu lub obciążenie w kierunku przeciwnym do kierunku pracy, np. np. zakleszczonymi śrubami, nie ma wpływu na mechanizm wyzwalający, który jest chroniony przed uszkodzeniem.2- Uchwyt komponentu z przyjazną dla dłoni zieloną strefą miękką (odporną na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)Kalibracja za pomocą systemu kalibracji perfectControl® nr 7794 lub urządzenia kalibracyjnego nr 7706. W stosownych przypadkach Regulacja nie wymaga demontażuCertyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMI W wytrzymałym plastikowym pudełku (rozmiar 80-100 w wytrzymałej stalowej skrzynce)Odchylenie wskazania ± 3%.
Numery artykułów
Numer artykułu
0F302884
EAN
4018754269655
UBB
500654027324
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
96503065