text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz dynamometryczny 730/40 Fix 80-400 Nm 14 x 18 mm Spline

Numer artykułu 4U036657
Całkowita długość (mm) 607
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 80 - 400
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 607
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 80 - 400
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

Do pracy w produkcji seryjnejPokrętło regulacyjne można odkręcić po ustawieniu momentu wyzwalającego - w ten sposób zapobiega się niezamierzonej zmianie zadanego momentu obrotowegoDołączona śruba bezpiecznikowa TORX® odporna na manipulacje chroni również przed manipulacją, a także dołączone plomby samoprzylepne Brak możliwości regulacji bez zerwania plombyWyzwalanieNie wymaga resetowania do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas procesu dokręcaniaMocowanie dla wymiennych końcówek/gniazdQuickRelease blokada bezpieczeństwaSzybka, precyzyjna regulacja dzięki szybkiej regulacji QuickSelectPodwójny sygnał zatrzymaniaŁatwa do odczytania podwójna skala z kolorowym rozróżnieniem odpowiednio N-m/ft-lb i ft-lb/in-lbDokręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara poprzez obracanie końcówek/gniazdCiągłe obciążenie po wyzwoleniu lub obciążenie w kierunku przeciwnym do kierunku pracy, np. np. zakleszczonymi śrubami, nie ma wpływu na mechanizm wyzwalający, który jest chroniony przed uszkodzeniem.2- Uchwyt komponentu z przyjazną dla dłoni zieloną strefą miękką (odporną na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)Kalibracja za pomocą systemu kalibracji perfectControl® nr 7794 lub urządzenia kalibracyjnego nr 7706. W stosownych przypadkach Regulacja nie wymaga demontażuCertyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMI W wytrzymałym plastikowym pudełku (rozmiar 80-100 w wytrzymałej stalowej skrzynce)Odchylenie wskazania ± 3%.

Numery artykułów

Numer artykułu 4U036657
EAN 4018754269471
UBB 500654027241
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 96503040
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.