text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz dynamometryczny 721QR/Quick 1/2 cala 40-200 Nm Spline

Numer artykułu 3Z831904
Całkowita długość (mm) 483
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 40 - 200
Rozmiar połączenia (mm) 12.5

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 483
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 40 - 200
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Regulacja wielkości kroku (Nm) 5
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

Regulacja błyskawiczna za pomocą łatwej w obsłudze dźwigni zaciskowej w uchwycieergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy element regulacyjny z wgłębieniem na kciukzintegrowane szkło powiększające w okienku odczytuzoptymalizowany uchwyt kulowy zapewniający niemęczącą pracępodwójny znak stopupodwójna skala N-m/ft-lbbrak konieczności resetowania do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążony tylko podczas procesu dokręcaniaCiągłe obciążenie po zwolnieniu lub obciążenia w kierunku przeciwnym do kierunku działania, np. w przypadku zakleszczonych śrub. Ciągłe obciążenie po wyzwoleniu lub obciążenia w kierunku przeciwnym do kierunku działania, np. w przypadku zakleszczonych śrub, nie działają na mechanizm wyzwalający, który jest w ten sposób chroniony przed uszkodzeniem.Ochrona wszystkich wrażliwych części dzięki solidnej stalowej obudowie rurowejKalibracja za pomocą urządzenia kalibracyjnego perfectControl nr. 7794 lub systemu kalibracji nr 7706. W razie potrzeby ponowna regulacja bez demontażu.Odchylenie wyświetlacza ± 4 %Z certyfikatem

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z831904
EAN 4018754268962
UBB 500654025674
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 50204120
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.