text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Stahlwille Klucz dynamometryczny 701/2 1/4 cala 1-20 Nm Spline


wskazujący smukły, kompaktowy kształt dla mniejszych momentów obrotowych od 1 N-m w góręjednostki pomiarowe: N-m, cN-m, ft-lb, in-lbpomiary niezależne od punktu przyłożenia siłydodatkowe funkcje przy użyciu oprogramowania SensoMaster 4 (nie wchodzi w skład zestawu, do bezpłatnego pobrania ze strony www.stahlwille.com): regulowane przeguby, ocena operacji dokręcania za pomocą kolorowych diod LED, brzęczyka i wibracji, regulowany interwał alibracji, funkcja rejestrowania. Dostarczany z baterią litową 3,6 V, typ 14500, pakowany zgodnie z UN3091, klasa 9kalibracja w połączeniu z jednostką kalibracyjną perfectControl® nr 7794 lub kompletnym systemem kalibracyjnym nr 7706. Ponowna regulacja nie wymaga demontażucertyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017w wytrzymałym plastikowym pudełkuwyświetlana wartość odchylenia ± 4%

Numer artykułu 4G711535
Waga 145
Całkowita długość (mm) 210
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 1 - 20
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 145
Całkowita długość (mm) 210
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 1 - 20
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Kod towaru 82041100
O (max.) SENSOTORK
Type Torque Wrench

Opis

wskazujący smukły, kompaktowy kształt dla mniejszych momentów obrotowych od 1 N-m w góręjednostki pomiarowe: N-m, cN-m, ft-lb, in-lbpomiary niezależne od punktu przyłożenia siłydodatkowe funkcje przy użyciu oprogramowania SensoMaster 4 (nie wchodzi w skład zestawu, do bezpłatnego pobrania ze strony www.stahlwille.com): regulowane przeguby, ocena operacji dokręcania za pomocą kolorowych diod LED, brzęczyka i wibracji, regulowany interwał alibracji, funkcja rejestrowania. Dostarczany z baterią litową 3,6 V, typ 14500, pakowany zgodnie z UN3091, klasa 9kalibracja w połączeniu z jednostką kalibracyjną perfectControl® nr 7794 lub kompletnym systemem kalibracyjnym nr 7706. Ponowna regulacja nie wymaga demontażucertyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017w wytrzymałym plastikowym pudełkuwyświetlana wartość odchylenia ± 4%

Numery artykułów

Numer artykułu 4G711535
EAN 4018754243693
UBB 500636314808
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 96504502
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.