text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Stahlwille Klucz do korka spustowego 1058 8-10 M


wygięty kwadrat zewnętrzny 8 i 10 mm do korków spustowych miski olejowej, skrzyni biegów, mechanizmu różnicowego

Numer artykułu G1625.001.058
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 230
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 230
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 10
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Model z pojedynczym kluczem Nie
Uchwyt przesuwny Nie
Testowane zgodnie z normą ISO 3315 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 314
Kod towaru 8204110000
Type Oil Service Spanner

Opis

wygięty kwadrat zewnętrzny 8 i 10 mm do korków spustowych miski olejowej, skrzyni biegów, mechanizmu różnicowego

Numery artykułów

Numer artykułu G1625.001.058
EAN 4018754030019
UBB 203183011634
UNSPSC 27111729
Artykuł producenta nr 44730810
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.