text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Stahlwille Klucz do konstrukcji stalowych z grzechotką 75 24X30


Numer artykułu G0434.024.030
Izolowany Nie
Waga 1050
Średnica głowicy (mm) 55
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 400
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Waga 1050
Średnica głowicy (mm) 55
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 400
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 24
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Tak
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 1050
Kod towaru 8204110000
Type Ratchet

Numery artykułów

Numer artykułu G0434.024.030
EAN 4018754188833
UBB 500511420373
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 90575230
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.