text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz do konstrukcji stalowych z grzechotką 75 19X24


Artikelnummer G0434.019.024
Izolowany Nie
Waga 740
Średnica głowicy (mm) 50
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 365
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Verpakt per 1

Specificaties

Izolowany Nie
Waga 740
Średnica głowicy (mm) 50
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 365
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 19
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Tak
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 740
Kod towaru 8204110000
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer G0434.019.024
EAN 4018754188826
UBB 500511420118
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 90575124
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.