text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Stahlwille Klucz do konstrukcji stalowych z grzechotką 75 19X22


Numer artykułu G0434.019.022
Izolowany Nie
Waga 700
Średnica głowicy (mm) 45
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 365
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Waga 700
Średnica głowicy (mm) 45
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 365
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 19
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Tak
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 460
Kod towaru 8204110000
Type Ratchet

Numery artykułów

Numer artykułu G0434.019.022
EAN 4018754188819
UBB 500511419979
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 90575122
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.