text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kalibrująca kwadratowa jednostka napędowa f.734/20 L.36,9mm


bez kulki lub sworznia (więc nie nadaje się do dokręcania śrub)optymalne wyniki pomiarów podczas kalibracji dzięki zmniejszonym siłom bocznym

Numer artykułu G0675.001.011
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Typ akcesoriów/elementów Inny
Uchwyt mocujący 1/2 cala
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 36.9
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Typ akcesoriów/elementów Inny
Uchwyt mocujący 1/2 cala
Rozmiar złącza 1/2 cala
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 60
Type Ring Insert Tool

Opis

bez kulki lub sworznia (więc nie nadaje się do dokręcania śrub)optymalne wyniki pomiarów podczas kalibracji dzięki zmniejszonym siłom bocznym

Numery artykułów

Numer artykułu G0675.001.011
EAN 4018754192335
UBB 500574812565
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 59011011
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.