text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Stahlwille Kątomierz dynamometryczny nr 7380N Wewnętrzny kwadrat 1/2„ Zewnętrzny kwadrat 1/2” L.416mm


do dokręcania śrub pod kątem, ze statycznym punktem odczytu odczyt możliwy pod dowolnym kątem dzięki parze skal kątowych zdejmowany magnes do mocowania nasadek z wewnętrznym napędem kwadratowym 1/2” do użytku w połączeniu z narzędziami dokręcającymi, takimi jak serwis MANOSKOP® nr 730N, ponieważ ta metoda dokręcania wymaga zastosowania wstępnie określonego momentu dokręcania, istotne jest, aby wybrać klucz dynamometryczny obejmujący zarówno moment dokręcania, jak i maksymalny moment dokręcania wymagany do osiągnięcia zalecanego kąta dokręcania wybór kątomierza dynamometrycznego z napędem kwadratowym 1/2„ lub 3/4” zależy od zastosowanego napędu kwadratowego odpowiedniego klucza dynamometrycznego

Numer artykułu G0636.007.380
Typ akcesoriów/elementów Urządzenia pomiarowe
Całkowita długość (mm) 416
Uchwyt mocujący 1/2 cala
Akcesoria Tak
Część Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Urządzenia pomiarowe
Całkowita długość (mm) 416
Uchwyt mocujący 1/2 cala
Akcesoria Tak
Część Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 332
Kod towaru 8204110000
Type Angle Measuring Disc

Opis

do dokręcania śrub pod kątem, ze statycznym punktem odczytu odczyt możliwy pod dowolnym kątem dzięki parze skal kątowych zdejmowany magnes do mocowania nasadek z wewnętrznym napędem kwadratowym 1/2” do użytku w połączeniu z narzędziami dokręcającymi, takimi jak serwis MANOSKOP® nr 730N, ponieważ ta metoda dokręcania wymaga zastosowania wstępnie określonego momentu dokręcania, istotne jest, aby wybrać klucz dynamometryczny obejmujący zarówno moment dokręcania, jak i maksymalny moment dokręcania wymagany do osiągnięcia zalecanego kąta dokręcania wybór kątomierza dynamometrycznego z napędem kwadratowym 1/2„ lub 3/4” zależy od zastosowanego napędu kwadratowego odpowiedniego klucza dynamometrycznego

Numery artykułów

Numer artykułu G0636.007.380
EAN 4018754136124
UBB 203193010972
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 54010001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.