Akcesoria
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
Klucze & grzechotki
Akcesoria
G0540.085.913
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
Stahlwille Extension 859/13IMP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G0540.085.913
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (mm)
330
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1 cal
Rozmiar połączenia (mm)
25.4
Kwadratowy drążek
25 mm (1 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (mm)
330
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1 cal
Rozmiar połączenia (mm)
25.4
Kwadratowy drążek
25 mm (1 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
2160
Type
Impact Extension
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0540.085.913
EAN
4018754017423
UBB
203122325137
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
36010002