Akcesoria
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
Klucze & grzechotki
Akcesoria
G0540.005.095
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
Stahlwille Extension 509/5IMP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G0540.005.095
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (mm)
130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm)
12.7
Kwadratowy drążek
12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (mm)
130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm)
12.7
Kwadratowy drążek
12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
270
Type
Impact Extension
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0540.005.095
EAN
4018754017164
UBB
203122318207
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
33010002