text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Elektroniczny tester warsztatowy SENSOTORK® Pomiar r.25-1100N-m Kwadrat wewnętrzny 3/4”


Elektroniczny tester momentu obrotowego do kluczy dynamometrycznych, składający się z: przetwornika (patent)uchwytuwyświetlacza (wzór zastrzeżony)statywu do wyświetlacza (z kablem 1,5 m)kabla spiralnego. kabel spiralny adapter sieciowy (110 V-230 V z wymiennymi adapterami gniazd) lub możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilania samochodowego 12 V a

Numer artykułu G0690.077.173
Typ akcesoriów/elementów Inny
Uchwyt mocujący 3/4 cala
Maks. moment obrotowy (Nm) 1100
Akcesoria Tak
Część Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Uchwyt mocujący 3/4 cala
Maks. moment obrotowy (Nm) 1100
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 10700
Type Torque Tester

Opis

Elektroniczny tester momentu obrotowego do kluczy dynamometrycznych, składający się z: przetwornika (patent)uchwytuwyświetlacza (wzór zastrzeżony)statywu do wyświetlacza (z kablem 1,5 m)kabla spiralnego. kabel spiralny adapter sieciowy (110 V-230 V z wymiennymi adapterami gniazd) lub możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilania samochodowego 12 V adapter napędu kwadratowego (nr 7707-2W, nr 7707-2-1W, nr 7707-2-2W, nr 7707-3W) zestaw do mocowania urządzenia do stołu warsztatowego lub ściany w poziomej lub pionowej pozycji testowej do użytku zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara jednostki miary: N-m, ft-lb, in-lbłatwo wymienne przetworniki są mocowane do uchwytu za pomocą blokady bezpieczeństwa QuickReleaseniskie siły boczne dzięki niskoprofilowym przetwornikomautomatyczne wykrywanie przetwornikaelastyczny i przyjazny dla użytkownika, ponieważ urządzenie może być używane poziomo lub pionowo, a jednostka wyświetlacza może być umieszczona w wielu pozycjachdodatkowy statyw z kablem o długości 1,5 m do montażu jednostki wyświetlacza w celu ułatwienia wizualnego monitorowania podczas używania dłuższych kluczy dynamometrycznychszczególnie szeroki zakres pomiarowy od ok. Oprogramowanie nr 7759-4, w tym koncentrator USB i kabel jack , umożliwia przesyłanie odczytów do komputera w celu udokumentowania (nie jest wymagane oddzielne zasilanie, zasilanie pochodzi z komputera) podczas gdy poszczególne przetworniki są ponownie kalibrowane, sam tester momentu obrotowego pozostaje na miejscu do dalszego wykorzystania szeroki zakres zastosowań (-20°C do +60°C) jest zgodny z normą DIN 51309, klasa 2 i DKD-R 10-8 z certyfikatami dostarczany w wytrzymałym plastikowym pudełku. QuickRelease Szybka wymiana i pewne blokowanie przetworników dzięki blokadzie bezpieczeństwa QuickRelease. Wymienne adaptery napędu kwadratowego: Zestaw wymiennych adapterów napędów kwadratowych jest wygodnie przechowywany w bloku montażowym dla różnych rozmiarów napędów.

Numery artykułów

Numer artykułu G0690.077.173
EAN 4018754181155
UBB 500504179507
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 96521082
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.