Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
Elektroniczny tester momentu obrotowego do kluczy dynamometrycznych, składający się z:przetwornika (patent)uchwytuwyświetlacza (wzór zastrzeżony)statywu do wyświetlacza (z kablem o długości 1,5 m)kabla spiralnego. kabel spiralny adapter sieciowy (110 V-230 V z wymiennymi adapterami gniazd) lub możliwe jest bezpośrednie podłączenie do zasilania samochodowego 12 V adapter napędu kwadratowego (nr 7707-2W, nr 7707-2-1W, nr 7707-2-2W, nr 7707-3W) zestaw do mocowania urządzenia do stołu warsztatowego lub ściany w poziomej lub pionowej pozycji testowej do użytku zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara jednostki miary: N-m, ft-lb, in-lbłatwo wymienne przetworniki są mocowane do uchwytu za pomocą blokady bezpieczeństwa QuickReleaseniskie siły boczne dzięki niskoprofilowym przetwornikomautomatyczne wykrywanie przetwornikaelastyczny i przyjazny dla użytkownika, ponieważ urządzenie może być używane poziomo lub pionowo, a jednostka wyświetlacza może być umieszczona w wielu pozycjachdodatkowy statyw z kablem o długości 1,5 m do montażu jednostki wyświetlacza w celu ułatwienia wizualnego monitorowania podczas używania dłuższych kluczy dynamometrycznychszczególnie szeroki zakres pomiarowy od ok. Oprogramowanie nr 7759-4, w tym koncentrator USB i kabel jack , umożliwia przesyłanie odczytów do komputera w celu udokumentowania (nie jest wymagane oddzielne zasilanie, zasilanie pochodzi z komputera) podczas gdy poszczególne przetworniki są ponownie kalibrowane, sam tester momentu obrotowego pozostaje na miejscu do dalszego wykorzystania szeroki zakres zastosowań (-20°C do +60°C) jest zgodny z normą DIN 51309, klasa 2 i DKD-R 10-8 z certyfikatami dostarczany w wytrzymałym plastikowym pudełku. QuickRelease Szybka wymiana i pewne blokowanie przetworników dzięki blokadzie bezpieczeństwa QuickRelease. Wymienne adaptery napędu kwadratowego: Zestaw wymiennych adapterów napędów kwadratowych jest wygodnie przechowywany w bloku montażowym dla różnych rozmiarów napędów.