text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille DRALL+ Wkrętak płaski 1 x 5,5 mm 200 mm Grot 315 mm


DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stal chromowo-stopowa, chromowana matowoczarna końcówka z 2-komponentowym uchwytem

Numer artykułu 8B053457
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Wybrzuszone ostrze Nie
Marka Stahlwille
O (max.) DRALL+
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Wybrzuszone ostrze Nie
Marka Stahlwille
O (max.) DRALL+
Type 4628 6 1,0X 5,5X200 ELEKTRIKERSCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF

Opis

DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stal chromowo-stopowa, chromowana matowoczarna końcówka z 2-komponentowym uchwytem

Numery artykułów

Numer artykułu 8B053457
EAN 4018754277735
UBB 500654009751
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 46283155
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.