text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille DRALL+ Wkrętak płaski 1,2 x 6,5 mm 150 mm Grot 265 mm


DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stal chromowo-stopowa, chromowana matowoczarna końcówka z 2-komponentowym uchwytem

Numer artykułu 3R611388
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Wybrzuszone ostrze Nie
Marka Stahlwille
O (max.) DRALL+
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Wybrzuszone ostrze Nie
Marka Stahlwille
O (max.) DRALL+
Type 4620

Opis

DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stal chromowo-stopowa, chromowana matowoczarna końcówka z 2-komponentowym uchwytem

Numery artykułów

Numer artykułu 3R611388
EAN 4018754277179
UBB 500654006864
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 46203065
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.