text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit wkrętak T 10 Hex C 6,3 L.26mm


z wydrążonym czubkiem do wewnętrznych śrub TORX® (TORX® Tamper Resistant)

Numer artykułu G0562.001.440
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 26
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 26
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Tak
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 5
Kod towaru 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

z wydrążonym czubkiem do wewnętrznych śrub TORX® (TORX® Tamper Resistant)

Numery artykułów

Numer artykułu G0562.001.440
EAN 4018754011407
UBB 203122416472
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08160010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.