text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit wkrętak gniazdo 2 mm Hex C 6,3 L.34mm


do wewnętrznych śrub sześciokątnych do obsługi śrub regulacyjnych w kluczach dynamometrycznych nr 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Numer artykułu G0555.001.299
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 2
Całkowita długość (mm) 34
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 2
Całkowita długość (mm) 34
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka STAHLWILLE

Opis

do wewnętrznych śrub sześciokątnych do obsługi śrub regulacyjnych w kluczach dynamometrycznych nr 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Numery artykułów

Numer artykułu G0555.001.299
EAN 4018754163151
UBB 500503845561
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08090002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.