text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit grzechotka narzędzie wkładane Hex 5/16” Uchwyty narzędziowe9 x 12


odwracalny z wewnętrznym sześciokątem 1/4„ lub 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 lub D8 do bezpośredniego stosowania bitów 1/4„ lub 5/16” z zewnętrznym sześciokątem C 6.3 (rozmiar 4: 22 zęby, rozmiar 5: 30 zębów) wewnętrzny napęd sześciokątny z kołnierzem sprężynowym bity są łatwe do włożenia, bezpiecznie blokują się w pozycji i można je równie łatwo wyjąć, nawet bity sześciokątne z szerokim rowkiem (typ E, DIN 3126/ISO 1173)

Numer artykułu G0670.725.051
Konstrukcja Mocowanie zapadkowe
Rozmiar złącza 9x12mm
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 127
Kod towaru 8466103800
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Mocowanie zapadkowe
Rozmiar złącza 9x12mm
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 127
Kod towaru 8466103800
Type Bit Ratchet

Opis

odwracalny z wewnętrznym sześciokątem 1/4„ lub 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 lub D8 do bezpośredniego stosowania bitów 1/4„ lub 5/16” z zewnętrznym sześciokątem C 6.3 (rozmiar 4: 22 zęby, rozmiar 5: 30 zębów) wewnętrzny napęd sześciokątny z kołnierzem sprężynowym bity są łatwe do włożenia, bezpiecznie blokują się w pozycji i można je równie łatwo wyjąć, nawet bity sześciokątne z szerokim rowkiem (typ E, DIN 3126/ISO 1173)

Numery artykułów

Numer artykułu G0670.725.051
EAN 4018754154715
UBB 500500098982
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 58255005
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.