text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Adapter grzechotki 522 1/2 cala odwracalny 20 zębów 522


O zmiennym kierunku pracy, 20 zębów

Numer artykułu G0439.000.522
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 67.5
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 12.5
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (kobieta)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 67.5
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 12.5
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (kobieta)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/2 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 12.7
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 310
Type Ratchet Adapter

Opis

Square drive. Reversible. Art. No. 4000 826 320 and 4000 826 438 - 18° backswing angle, article no 4000 826 484 - 8.2° backswing angle

Numery artykułów

Numer artykułu G0439.000.522
EAN 4018754013203
UBB 203122369028
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 13140000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.