text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 3-10mm 90° Angled Tip A01 0.9mm Polished 125mm


DIN 5254 BSzczypce do pierścieni zaciskających ze szczękami zagiętymi pod kątem 90°do chwytania, zakładania i zdejmowania pierścieni zewnętrznych na wałach lub osiachkute matrycowocylindryczne precyzyjne końcówkize sprężyną zamykającąpolerowana główkauchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Numer artykułu 9O970640
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) 3 - 10
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
O (max.) 6546
Type External Circlip Pliers

Opis

DIN 5254 BSzczypce do pierścieni zaciskających ze szczękami zagiętymi pod kątem 90°do chwytania, zakładania i zdejmowania pierścieni zewnętrznych na wałach lub osiachkute matrycowocylindryczne precyzyjne końcówkize sprężyną zamykającąpolerowana główkauchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Numery artykułów

Numer artykułu 9O970640
EAN 4018754333929
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 65466101
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.