text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 10-25mm 90° Angled Tip A11 1.3mm Chrome Plated 125mm


DIN 5254 BSzczypce do pierścieni zaciskających z kątowymi szczękami 90°do chwytania, zakładania i zdejmowania pierścieni zewnętrznych na wałach lub osiachkute matrycowocylindryczne precyzyjne końcówkize sprężyną zamykającąchromowana główkachromowana rękojeść z szachownicą

Numer artykułu 3Z933736
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) 10 - 25
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
O (max.) 6546
Type External Circlip Pliers

Opis

DIN 5254 BSzczypce do pierścieni zaciskających z kątowymi szczękami 90°do chwytania, zakładania i zdejmowania pierścieni zewnętrznych na wałach lub osiachkute matrycowocylindryczne precyzyjne końcówkize sprężyną zamykającąchromowana główkachromowana rękojeść z szachownicą

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z933736
EAN 4018754333738
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 65464111
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.