text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 8-13mm 90° Angled Tip J01 0.9mm Chrome Plated 130mm


DIN 5256 DSzczypce do pierścieni zaciskających z kątowymi szczękami 90°do chwytania, wkładania i wyjmowania pierścieni wewnętrznych w wywierconych otworachkute matrycowocylindryczne precyzyjne końcówkichromowana główkachromowana rękojeść w szachownicę

Numer artykułu 1X592453
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) 8 - 13
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
O (max.) 6544
Type Internal Circlip Pliers

Opis

DIN 5256 DSzczypce do pierścieni zaciskających z kątowymi szczękami 90°do chwytania, wkładania i wyjmowania pierścieni wewnętrznych w wywierconych otworachkute matrycowocylindryczne precyzyjne końcówkichromowana główkachromowana rękojeść w szachownicę

Numery artykułów

Numer artykułu 1X592453
EAN 4018754333622
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 65444101
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.